曜日別特売
SC-T666 自動回転グリル&ホットプレート グリーンクロス 65234454

 

SC-T666 自動回転グリル&ホットプレート グリーンクロス 65234454
SC-T666 自動回転グリル&ホットプレート グリーンクロス 65234454
SC-T666 自動回転グリル&ホットプレート グリーンクロス 65234454

自動回転グリル&ホットプレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード65234454品番SC-T666
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

焼鳥と焼肉が同時に楽しめるグリルプレートになります。
付属の串をセットすると自動で回転してムラなく焼き上げます。
串より上にヒーターがあるので食材からの油がかからず煙が発生しづらい設計になっています。
ホットプレート上の油はサイドの油受けに流れ落ちるようになっています。

用途焼肉や焼き鳥を同時に楽しむ用にセット内容本体、ホットプレート、油受け、油受け皿、専用串材質スチール、PP、アルミ質量(kg)2.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×355×145温度調節範囲(℃)80~240
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※自動回転は付属の串を使用時のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき650/税込715
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする