商品レビューを投稿する内容量1丁注文コード65236249品番PAW-44
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,828販売価格(税別)
幅広いサイズの電線をワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパー。
高精度のフラット刃で、幅7mmまでのフラットケーブルやリボンケーブルにも対応。
自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。
より線から単線までAWG30~10の幅広い電線サイズに対応。
電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。
ストリップ長さを5~18mmに調整できるストリップゲージ付き。
軽量なので使用時の負担を軽減します。