PAW-42/43用替刃 フラット刃タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード65236258品番PAW-42S
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

オートワイヤーストリッパー用の交換替え刃。
PAW-42/43用の替え刃です。
摩耗時の交換や、刃形状の変更ができます。

用途
電線、フラットケーブルのストリップに。
材質刃部/炭素鋼、本体/高強度プラスチック寸法(mm)39×23×18.5質量(g)8適合サイズAWG30~10適合サイズ(mm2)0.05~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適合しないサイズ、材質の電線に使用しないでください。
※シースはストリップできません。
※テフロン線や伸びやすい樹脂で覆われた電源ケーブルなど、被覆の材質が特殊な電線はストリップできない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする