- 仕様
- TPシリーズ. +125 ℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。. 小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命. 用途. パナソニックのTPシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
- 寸法(mm)
- 10(Dia.)×20
- 直径(Φmm)
- 10
- 高さ(mm)
- 20
- 電圧(V)
- 25dc
- 寿命
- 2000 h, 3000 h
- 許容差
- ±20%
- 静電容量
- 820μF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- ラジアル、 スルーホール
- テクノロジー
- アルミ電解
- 最大動作温度(℃)
- 135
- 最小動作温度(℃)
- -40