曜日別特売
ECEA1VKS4R7 Panasonic コンデンサ 4.7μF, ,35V dc, ECEA1VKS4R7 Panasonic(パナソニック) 65238689

Panasonic コンデンサ 4.7μF, ,35V dc, ECEA1VKS4R7

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード65238689品番ECEA1VKS4R7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
仕様アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃. パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85 ℃で1000時間の耐久性を誇ります。. 小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)4(Dia.)×5直径(Φmm)4高さ(mm)5電圧(V)35dc寿命1000h静電容量4.7μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする