Panasonic(パナソニック)
Panasonic SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERA2AEB222X
ERA2AEB222X
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
注文コード
65241035
品番
ERA2AEB222X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
規格
自動車:AEC-Q200
シリーズ
ERA
抵抗(kΩ)
2.2
定格電力(W)
0.063
許容差
±0.1%
温度係数
±25ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0402 (1005M)
テクノロジー
薄膜
最大動作温度(℃)
155
最小動作温度(℃)
-55