曜日別特売
ERJ2RHD2400X Panasonic SMDレジスタ, 240Ω, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD2400X Panasonic(パナソニック) 65242390

Panasonic SMDレジスタ, 240Ω, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD2400X

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード65242390品番ERJ2RHD2400X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.063抵抗(Ω)240許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする