曜日別特売
EEUFR1H471B Panasonic コンデンサ 470μF, ,50V dc, EEUFR1H471B Panasonic(パナソニック) 65247387

Panasonic コンデンサ 470μF, ,50V dc, EEUFR1H471B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
65247387
品番
EEUFR1H471B
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
長さ(mm)
20
寸法(mm)
12.5×20
直径(Φmm)
12.5
電圧(V)
50dc
静電容量
470μF
極性
極性あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
ラジアル、 スルーホール
テクノロジー
アルミ電解
最大動作温度(℃)
105
リード間隔(mm)
5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする