曜日別特売
EEUFC1V680 Panasonic コンデンサ 68μF, ,35V dc, EEUFC1V680 Panasonic(パナソニック) 65248717

Panasonic コンデンサ 68μF, ,35V dc, EEUFC1V680

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード65248717品番EEUFC1V680
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
電圧(V)35dc静電容量68μF実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)290最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする