JST(日本圧着端子製造)
JST コネクタ端子 (圧着端子) メス XHシリーズ 圧着 SXH-002T-P0.6
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
65256399
品番
SXH-002T-P0.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
シリーズ
XH
適合電線(mm
2
)
Min0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
Min30、Max26
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
XHコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)
20
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-25