NSHR-06V-S JST コネクタハウジング 6極 ピッチ:1mm 1列 NSHR-06V-S JST(日本圧着端子製造) 65257144

JST コネクタハウジング 6極 ピッチ:1mm 1列 NSHR-06V-S

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード65257144品番NSHR-06V-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
仕様JST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番 ; 906-0014 906-0014 )に対応します。長さ(mm)8幅(mm)4.2ピッチ(mm)1極数6シリーズNSH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品NSHシリーズコネクタ実装タイプPCBマウント接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする