曜日別特売
SM03B-GHS-TB(LF)(SN) JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.25mm SM03B-GHS-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 65257729

JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.25mm SM03B-GHS-TB(LF)(SN)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード65257729品番SM03B-GHS-TB(LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
仕様1.25 mm電線対基板GHシリーズサイドエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTサイドエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番 ; 752-1734 752-1734 を参照してください。ピッチ(mm)1.25極数3シリーズGH定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする