JST(日本圧着端子製造)
JST コネクタハウジング 20極 ピッチ:2.5mm 2列 XADRP-20V
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
65257799
品番
XADRP-20V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
仕様
安全ロック機構を備えた、2列タイプコネクタで、電線対電線接続又は基板対電線接続に適しています。既存のxadソケットとのかん合が可能 インナー型コンタクトランス さまざまなパネルに取り付け可能 安全なロック構造
長さ(mm)
29.7
幅(mm)
11.4
ピッチ(mm)
2.5
極数
20
シリーズ
XAD
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
XADコネクタ
実装タイプ
PCBマウント
接続方向
ストレート