曜日別特売
B8B-EH-A (LF) (SN) JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.5mm 1列 B8B-EH-A (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造) 65258517

JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.5mm 1列 B8B-EH-A (LF) (SN)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード65258517品番B8B-EH-A (LF) (SN)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
仕様UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証. メーカー品番がBxxB-EH-Aの製品は長さ 3.2 mm のピンが付いて、品番がBxxB-EHの製品は長さ 4.0 mm のピンが付いています。. EH シリーズストレートヘッダ. 日本圧着端子製造のEHシリーズの2.5 mm ピッチ単列シュラウド付きトップエントリ(ストレート)基板接続用ヘッダです。嵌合時に正しい極性を確保するためのキーイングが組み込まれています。対応する圧着ソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6209 311-6209 を参照してください。IDCソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数8シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする