曜日別特売
08P-SJN JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 1列 08P-SJN JST(日本圧着端子製造) 65258806

JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 1列 08P-SJN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード65258806品番08P-SJN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
仕様2.0 mmボードイン - JST SJNコネクタハウジング. SJNシリーズは、UL 94V-0等級で自然色(白)のボードインサイドエントリハウジングです。 SJNコンタクト及び配線済みのケーブルアセンブリについては、品番 ; 820-1208 820-1208 を参照してください。長さ(mm)16.4幅(mm)2.8ピッチ(mm)2極数8シリーズSJN材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品SJNシリーズ圧着型コネクタ実装タイプPCBマウント接続方向サイドエントリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする