ZB6AS834 Schneider Electric シュナイダーエレクトリック 65261825

Schneider Electric

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個シリーズHarmony XB6仕様イルミネーション:なし、Better World 製品:あり、マッシュルーヘッド位置保持押ボタンヘッド、赤注文コード65261825品番ZB6AS834
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
仕様イルミネーション:なし、Better World 製品:あり、マッシュルーヘッド位置保持押ボタンヘッド、赤直径(Φmm)プッシュボタン:30シリーズHarmony XB6IP等級IP65カットアウト直径(Φmm)16実装タイプパネルマウントボタン仕様押しボタン:回転解除
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする