仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー、外部取り付けタイプ:ブラケット材質スチール幅(mm)300色グレー高さ(mm)200シリーズSpacial SBMRoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric NSYSBM20308壁面取り付け型エンクロ-ジャ 外形寸法はいくつですか NSYSBM20308の外形寸法: 200 x 300 x 80 mm 製品の内容を教えてください。 NSYSBM20308エンクロ-ジャには、スチ-ル製本体 x 1、半回転金属製ねじ付きカバ- x 1、及びカバ-ねじ x 4が付属しています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYSBM20308の侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。 どのような種類のロックがありますか エンクロ-ジャには、外側密閉部があります: ZP2ドライバのキャプティブねじドアロック方式ねじ外寸法・奥行(mm)80IP等級IP66