ZB5AS864 Schneider Electric シュナイダーエレクトリック 65262017

Schneider Electric

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個シリーズHarmony XB5仕様イルミネーション:なし材質押しボタン:プラスチック注文コード65262017品番ZB5AS864
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様イルミネーション:なし材質押しボタン:プラスチックシリーズHarmony XB5RoHS指令(10物質対応)対応特性Harmony ZB5緊急停止プッシュボタン. 緊急停止用に使用する適切な製品を選択できるよう、Telemecaniqueでは、トリガアクション作動の緊急停止ボタンヘッドのシリーズを、IECとISOの緊急停止及び緊急スイッチオフに関する規格に準拠するよう設計しています。 Harmony ZB5シリーズは、動作タイプやプッシュボタンの直径が様々に異なるプラスチックの緊急停止ボタンアクチュエータのシリーズです。. トリガアクション作動 緊急停止用の個別プラスチックコンポーネント各種認証Better World 認証:Green Premiumカットアウト直径(Φmm)22ボタン仕様押しボタン:ツイストリリース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする