ZB4BC380 Schneider Electric, プッシュボタン, Harmony XB4 モーメンタリ, 緑 シュナイダーエレクトリック 65262805

Schneider Electric, プッシュボタン, Harmony XB4 モーメンタリ, 緑

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65262805品番ZB4BC380
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様Better World 製品:あり材質押しボタン:メタルシリーズHarmony XB4ボタン形状プッシュボタン:丸形ボタン色プッシュボタン:緑RoHS指令(10物質対応)対応特性過酷な環境向けプッシュボタンヘッドZB4-B. Schneider ElectricのHarmony XB4プッシュボタンヘッドはクロムめっきメタル製で、過酷な環境での使用に最適です。. 取り付け直径22 m IEC 61140クラスI準拠 垂直 / 水平取り付け マークなし IP69K IEC60529 IP66保護等級IP等級IP66, IP67, IP69Kカットアウト直径(Φmm)22ボタン仕様押しボタンの作動:モーメンタリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする