シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric プッシュボタン, パネルマウント, SPDT, XB4BW73731G5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65262839
品番
XB4BW73731G5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
イルミネーション:あり、Better World 製品:あり
シリーズ
Harmony XB4
接点構成
SPDT
ボタン形状
長角×2
ボタン色
緑・赤
型番
XB4BW73731G5
取付穴径(Φmm)
22
IP等級
IP66、IP69K
実装タイプ
パネルマウント