NSYTBP24198 Schneider Electric 汎用ボックス, ポリカーボネイト, 高さ:275 mm, 奥行き:80 mm NSYTBP24198 シュナイダーエレクトリック 65263417

Schneider Electric 汎用ボックス, ポリカーボネイト, 高さ:275 mm, 奥行き:80 mm NSYTBP24198

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード65263417品番NSYTBP24198
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
仕様Schneider Electrics PC ボックスは、寸法が 241x194x194 で、不透明な PC カバー H20 を備えています。不慮の接触に対する保護 特別に設計された 小型材質ポリカーボネイト幅(mm)175高さ(mm)275奥行(mm)80外形寸法(mm)275×175×80シリーズNS範囲ThalassaコードRAL 7035RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Better World 認証:Green Premium
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする