仕様Better World 製品:あり材質ポリカーボネイト幅(mm)121高さ(mm)192RoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric Thalassa TBP 産業用 PC ボックス、不透明の PC カバー H20 付きです。全体の内部寸法は 175 x 105 x 80 mm 、全体の外寸は 192 x 121 x 87 mm です。壁面取り付け型エンクロージャ低プレーンカバー。外側密閉構造はマイナスドライバキャプティブねじロックです。IP66 保護等級 ポリカーボネート素材を使用しています グレー(RAL7035)外寸法・奥行(mm)87IP等級IP66