SIEMENS
Siemens アイソレータスイッチ 3P極 MAX: 63A, 22kW
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65264598
品番
3LD2504-0TK51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
仕様
南京錠受け:あり、利用可能な補助接点:なし
長さ(mm)
106
幅(mm)
90
極数
3P
深さ(mm)
110.5
最大電流(A)
63
相数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
22kW
定格電圧(kV)
690ac
IP等級
IP65
実装タイプ
パネルマウント
スイッチ定格(A)
1260
最小動作温度(℃)
-25