FT232BL-REEL FTDI Chip USB-シリアルUART FT232BL-REEL FTDI Chip 65264817

FTDI Chip USB-シリアルUART FT232BL-REEL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65264817
品番
FT232BL-REEL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
¥979
仕様
FTDI Chip USB-シリアルUART. FTDI Chip 社は、新しい設計に FT323R (RS ; 406-580 406-580 ) を使用することを推奨します。 FTDI Chip FT232BはUSB-シリアルUARTインターフェースで、古い設計にUSBを追加するための最適なソリューションです。最も一般的なオペレーティングシステム用のドライバは、FTDIのWebサイトから入手できます。. - TTLデータレート: 300 → 3 MBaud - RS232データレート: 300 → 3 MBaud - RS422 / RS485データレート: 300 → 3 MBaud - 高いデータスループットのための384バイトの受信バッファ/128バイトの送信バッファ - フルハードウェアアシスト又はX-On / X-Offハンドシューキング - イベント文字とラインブレーク条件をサポート - RS485用自動伝送バッファ制御 - コンパクトな32ピン(7 x 7 mm)LQFPパッケージ - 6 MHz - 48 MHzクロック倍率を内蔵 - 内蔵3.3 Vレギュレータ - 外部レギュレータは不要 - 4.4 → 5.25 Vシングル電源動作 - UHCI / OHCI準拠
長さ(mm)
7
寸法(mm)
7×7×1.4
高さ(mm)
1.4
インターフェース
コントローラIC
ピン数(ピン)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
LQFP
実装タイプ
表面実装
最大動作温度(℃)
70
最小動作温度(℃)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする