USB-RS485-WE-1800-BT FTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:ケーブル端 USB-RS485-WE-1800-BT FTDI Chip 65264860

FTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:ケーブル端 USB-RS485-WE-1800-BT

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65264860品番USB-RS485-WE-1800-BT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
仕様FCC、CE、RoHS適合. FTDI Chip USB-RS485 コンバータケーブル. USB-UARTコンバータケーブルは RS485のUART信号を使用して、RS485インターフェースにUSBを簡単に接続できます。USB 接続には、内蔵の小型回路があり、あらゆる USB 信号及びプロトコルに対応する FT323RQ UART インターフェース IC を搭載しています。また、 2 つの LED により、送受信されるトラフィックフローを視覚化します。ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線の接続なので、必要に応じてカスタマイズできます。ケーブルの長さはさまざまで、USB基準に準拠し、USB電源供給機能を持ちます。UARTデータ転送速度は3 Mbaud です。. 特長:. USB-UART ケーブル RS485 UART 信号 USB 接続回路内蔵 FT232RQ UARTインターフェースICの処理。 2 つの LEDでトラフィックを表示 ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線 USB電源 USB 準拠 UART データ転送速度: 3 Mbaud USB帯域の消費量を低減 動作温度: -40 → +85 ℃ RoHS 対応 CE認定 FCC 認定. 主な用途:. USB-シリアル RS485 レベルコンバータ 従来の周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ:UART / I/O-USB USB インターフェイス: FPGA / PLD USB PC インターフェイス USB産業用制御 USBによるパスワードで保護されたファイルの転送. コンバータケーブルの種類. RS品番 ; 6877834 6877834 、部品USB-RS485-WE-1800-BT、黒色、ケーブル長1.8 m、6 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm、リード線終端。. RS品番 ; 7300164 7300164 、部品USB-RS485-WE-5000-BT、黒色、ケーブル長5 m、6 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm、リード線終端。. コンバーター対応製品. このケーブルは、 Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバ( Windows / Mac / Linux 用)に対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB AコネクタBケーブル端コネクタAジェンダーオスバス仕様RS485USB規格USB 2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする