- 仕様
- XP Power - GCSシリーズスイッチモード電源. スイッチモード電源のXP Power GCSシリーズは、無負荷時の電力消費を最小限に抑えながら、同時に効率性を最大限に高めるユニット設計になっています。 この設計により、機器の設置環境で、最新の環境法規制を順守することができます。 この製品シリーズのシングル出力AC-DC電源は、業界標準の3 x 5 x 1.42インチのパッケージで、EN55011/22レベルBの放射規格に適合しています。 GCSシリーズは、1U、その他の産業、IT、医療などの用途に向けて設計されています。. 特長と利点: 対流冷却 / 強制冷却(定格)。 クラスI / IIのIT / 医療で安全認定を受けています。 リモートオン / オフ機能が搭載されています。 クラスB放射。
- 長さ(mm)
- 127
- 幅(mm)
- 76.2
- 奥行(mm)
- 36.3
- 定格電力(W)
- 350
- 出力電圧(V)
- 12dc
- 入力電圧(V)
- 85→264ac
- 出力電流(A)
- 29.2
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ
- オープンフレーム
- 実装タイプ
- シャーシマウント
- 最低温度(℃)
- -40
- 医療規格認定
- あり
- 出力数
- 1