JTE0648S15 XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 → 75 V dc, 6W, JTE0648S15 XP POWER 65265998

XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 → 75 V dc, 6W, JTE0648S15

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
65265998
品番
JTE0648S15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
仕様
分離式:あり
奥行(mm)
10.4
シリーズ
JTE
定格電力(W)
6
最高温度(℃)
100
出力電圧(V)
15dc
出力電流(mA)
400
入力電圧範囲(V)
18→75dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
XP Power - JTE06シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJTE06シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のDIP-24パッケージに収められており、1500 V dcの絶縁耐圧と最大84 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力範囲は4:1、動作温度は-40~+100 ℃と広くなっています。. 6 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1500 V dc絶縁、3000 V dcオプションを用意 シングル及びデュアル出力 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 最大84 %の高効率 業界標準のDIP-24パッケージ 基板実装 オプションの金属ケース
パッケージ
DIP 24
実装タイプ
スルーホール
ロードレギュレーション
±1.2%
絶縁電圧(kV)
1.5dc
入力公称電圧(V)
48dc
出力数
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする