- 仕様
- XP Power - ECS65シリーズのAC-DC電源. XP PowerのECS65シリーズは、65 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも漏洩電流が少なく、無負荷時の入力電力が0.3 W未満となっています。 どの電源もフットプリントが2インチ x 3インチと小さく、高さが0.95インチの超低プロファイルで、クラスI又はクラスIIの構造となっています。 また、対流冷却で最大90 %の効率を発揮し、-20~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 65 W、AC-DC電源 ITE認定及び医療用認定 動作温度: -20 → +70 ℃ ;0.3 W (無負荷時の入力電力) 2インチ x 3インチパッケージフットプリント 高さ0.95インチの超低プロファイル 最大効率: 90 % オープンフレーム
- 長さ(mm)
- 101.6
- 幅(mm)
- 50.8
- 奥行(mm)
- 23.2
- 定格電力(W)
- 65
- 出力電圧(V)
- 28dc
- 入力電圧(V)
- 120→370dc,80→264ac
- 出力電流(A)
- 2.3
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ
- オープンフレーム
- 実装タイプ
- シャーシマウント
- 最低温度(℃)
- -20
- 医療規格認定
- あり
- 出力数
- 1