JCA0612S05 XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 6W, JCA0612S05 XP POWER 65266260

XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 6W, JCA0612S05

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(16個)
注文コード
65266260
品番
JCA0612S05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980
仕様
分離式:あり
奥行(mm)
10
シリーズ
JCA
定格電力(W)
6
出力電圧(V)
5dc
出力電流(A)
1
入力電圧範囲(V)
9→18dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
XP Power - JCAシリーズ4 / 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCAシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは、入力-出力間の絶縁耐圧が1500 V dc (基本絶縁)、入力-ケース間が500 V dc、出力-ケース間が500 V dcです。 コンパクトな1.0 x 0.8インチの金属性パッケージで、2:1の入力範囲を備え、UL及びTUV認定を取得しています。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクトな金属製1.0 x 0.8インチパッケージ 2:1の入力範囲 入力-出力間: 1500 V dc (基本絶縁) 入力-ケース間: 500 V dc、出力-ケース間: 500 V dc シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ UL及びTUV認定 業界標準のピン配列
パッケージ
DIP 24
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
ロードレギュレーション
±1%
絶縁電圧(kV)
1.5dc
入力公称電圧(V)
12dc
出力数
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする