IR1205SA XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 3W, IR1205SA XP POWER 65266497

XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 3W, IR1205SA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65266497
品番
IR1205SA
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
仕様
分離式:あり
幅(mm)
7.2
シリーズ
IR
定格電力(W)
3
出力電圧(V)
5dc
出力電流(mA)
600
入力電圧範囲(V)
10.8→13.2dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
XP Power - IRシリ-ズ絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのIRシリ-ズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は1000 V dc (3000 V dcオプションを用意)で、業界標準のSIPパッケ-ジに収められています。 これらのコンパクトな半調整型DC-DCコンバ-タは、最大90 %の高い効率で動作し、-40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲に対応しています。3 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションを用意 シングル出力及びデュアル出力 業界標準のSIPパッケ-ジ -40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲 最高90 %の高い効率
パッケージ
SIP
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
ロードレギュレーション
Maximum of 6%
絶縁電圧(kV)
1dc
入力公称電圧(V)
12dc
出力数
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする