- 仕様
- 分離式:あり
- 長さ(mm)
- 26
- シリーズ
- IT
- 定格電力(W)
- 3
- 最高温度(℃)
- 100
- 出力電圧(V)
- 5dc
- 出力電流(mA)
- 600
- 入力電圧範囲(V)
- 18→75dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- XP Power - ITシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのITシリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの絶縁耐圧は1500 V dcで、業界標準のSIPパッケージに収められています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、4:1の入力範囲、リモートオン / オフ、-40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲を備えています。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1500 V dcの絶縁耐圧 安定型シングル / デュアル出力 業界標準のSIPパッケージ 4:1のワイド入力範囲 リモートオン / オフ 最大84 %の効率 -40 → +100 ℃の動作温度範囲
- パッケージ
- SIP
- 実装タイプ
- スルーホール
- ロードレギュレーション
- ±0.5%
- 絶縁電圧(kV)
- 1.5dc
- 入力公称電圧(V)
- 48dc
- 出力数
- 1