- 仕様
- 分離式:あり
- 奥行(mm)
- 10
- シリーズ
- ITV
- 定格電力(W)
- 1
- 出力電圧(V)
- ±12dc
- 出力電流(mA)
- ±41.6
- 入力電圧範囲(V)
- 21.6→26.4dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- XP Power - ITVシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power ITVシリーズのDC-DCコンバータは、さまざまな用途で使用可能な頑丈かつ信頼性の高い製品です。 ITVシリーズはSIPパッケージ採用のシングル出力コンバータです。. 特長と利点: シングル出力及びデュアル出力。 SIPパッケージ。 業界標準のピン配列。 MTBF >3500時間 広い動作温度範囲: -40 ℃ → +105 ℃、全負荷時: 95 ℃ (周囲温度)。
- パッケージ
- SIP
- 実装タイプ
- スルーホール
- 最低温度(℃)
- -40
- ロードレギュレーション
- -2.5 → +5%
- 絶縁電圧(kV)
- 3dc
- 入力公称電圧(V)
- 24dc
- 出力数
- 2