曜日別特売
JCA0624S05 XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 6W, JCA0624S05 XP POWER 65266987

XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 6W, JCA0624S05

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65266987品番JCA0624S05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
仕様分離式:あり奥行(mm)10シリーズJCA定格電力(W)6出力電圧(V)5dc出力電流(A)1入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCAシリーズ4 / 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCAシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは、入力-出力間の絶縁耐圧が1500 V dc (基本絶縁)、入力-ケース間が500 V dc、出力-ケース間が500 V dcです。 コンパクトな1.0 x 0.8インチの金属性パッケージで、2:1の入力範囲を備え、UL及びTUV認定を取得しています。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクトな金属製1.0 x 0.8インチパッケージ 2:1の入力範囲 入力-出力間: 1500 V dc (基本絶縁) 入力-ケース間: 500 V dc、出力-ケース間: 500 V dc シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ UL及びTUV認定 業界標準のピン配列パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする