- 仕様
- 分離式:あり
- 幅(mm)
- 9.2
- シリーズ
- ITX
- 定格電力(W)
- 6
- 出力電圧(V)
- 3.3dc
- 出力電流(A)
- 1.3
- 入力電圧範囲(V)
- 9→18dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- XP Power - ITXシリ-ズの絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのJITXシリ-ズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力、6 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は1500 V dc (3000 V dcのオプションを用意)で、業界標準のSIP-8パッケ-ジに収納されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバ-タは、2:1の入力レンジ、最高で86 %の効率、幅広い-40 → +90 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。6 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タ 2:1の入力範囲 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力及びデュアル出力 SIP-8プラスチックケ-ス 幅広い動作温度範囲: -40 → +90 ℃ リモコンのオプション
- パッケージ
- SIP 8
- 実装タイプ
- スルーホール
- 最低温度(℃)
- -40
- ロードレギュレーション
- ±1%
- 絶縁電圧(kV)
- 1.5dc
- 入力公称電圧(V)
- 12dc
- 出力数
- 1