- 仕様
- XP Power - EME05シリーズのAC-DC電源. XP PowerのEME05シリーズは、オープンフレーム及び密閉型の非常に信頼性の高いAC-DCシングル出力電源です。主に医療用途向けに設計されており、伝導性雑音及び放射性雑音のクラスBに従い、世界中の医療安全基準に適合します。このコンパクトなクラスII設計の製品は、シングル出力の範囲が3.3~48 Vで、130 %、30秒のピーク負荷に対応します。. 特長と利点. 5 W 3.3 → 48 Vのシングル出力 オープンフレームと密閉型基板実装の2種類の構造的オプション 世界中の医療安全基準に適合 130 %、30秒のピーク負荷に対応 クラスII設計
- 長さ(mm)
- 38.1
- 幅(mm)
- 25.4
- 質量(g)
- 24
- 奥行(mm)
- 15.2
- 定格電力(W)
- 5
- 出力電圧(V)
- 24dc
- 入力電圧(V)
- 85→264ac
- 出力電流(mA)
- 270
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ
- 密閉型
- 実装タイプ
- PCBマウント
- 医療規格認定
- あり
- 出力数
- 1