曜日別特売
ITX0509SA XP Power DC-DCコンバータ Vout:9V dc 4.5 → 9 V dc, 6W, ITX0509SA XP POWER 65267310

XP Power DC-DCコンバータ Vout:9V dc 4.5 → 9 V dc, 6W, ITX0509SA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
注文コード
65267310
品番
ITX0509SA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980
仕様
分離式:あり
幅(mm)
9.2
シリーズ
ITX
定格電力(W)
6
出力電圧(V)
9dc
出力電流(mA)
666
入力電圧範囲(V)
4.5→9dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
XP Power - ITXシリ-ズの絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのJITXシリ-ズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力、6 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は1500 V dc (3000 V dcのオプションを用意)で、業界標準のSIP-8パッケ-ジに収納されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバ-タは、2:1の入力レンジ、最高で86 %の効率、幅広い-40 → +90 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。6 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タ 2:1の入力範囲 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力及びデュアル出力 SIP-8プラスチックケ-ス 幅広い動作温度範囲: -40 → +90 ℃ リモコンのオプション
パッケージ
SIP 8
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
ロードレギュレーション
±1%
絶縁電圧(kV)
1.5dc
入力公称電圧(V)
5dc
出力数
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする