- 仕様
- 分離式:あり
- 奥行(mm)
- 10
- シリーズ
- JCA
- 定格電力(W)
- 6
- 出力電圧(V)
- ±15dc
- 出力電流(mA)
- ±200
- 効率
- 84%
- 入力電圧範囲(V)
- 18→36dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- XP Power - JCAシリーズ4 / 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCAシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは、入力-出力間の絶縁耐圧が1500 V dc (基本絶縁)、入力-ケース間が500 V dc、出力-ケース間が500 V dcです。 コンパクトな1.0 x 0.8インチの金属性パッケージで、2:1の入力範囲を備え、UL及びTUV認定を取得しています。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクトな金属製1.0 x 0.8インチパッケージ 2:1の入力範囲 入力-出力間: 1500 V dc (基本絶縁) 入力-ケース間: 500 V dc、出力-ケース間: 500 V dc シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ UL及びTUV認定 業界標準のピン配列
- パッケージ
- DIP 24
- 実装タイプ
- スルーホール
- ロードレギュレーション
- ±1%
- 絶縁電圧(kV)
- 1.5dc
- 入力公称電圧(V)
- 24dc
- 出力数
- 2