IU2412SA XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 2W, IU2412SA XP POWER 65267520

XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 2W, IU2412SA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
注文コード
65267520
品番
IU2412SA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980
仕様
分離式:あり
長さ(mm)
21.85
シリーズ
IU
定格電力(W)
2
出力電圧(V)
12dc
出力電流(mA)
167
入力電圧範囲(V)
18→36dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
XP Power - IUシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのIUシリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力の2 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの絶縁耐圧は1000 V dc (3000 V dcオプションを用意)で、DIP及びSIPパッケージのものを用意しています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、2:1の入力範囲、連続短絡保護機能、-40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲を備えていて、さまざまな商業及び工業用途に最適です。. 2 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションを用意 安定型シングル / デュアル出力 2:1の入力範囲 業界標準のSIP又はDIPパッケージ 連続短絡保護 -40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲
パッケージ
SIP
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
ロードレギュレーション
±1%
絶縁電圧(kV)
1dc
入力公称電圧(V)
24dc
出力数
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする