- 仕様
- 分離式:あり
- 長さ(mm)
- 21.85
- シリーズ
- IMM
- 定格電力(W)
- 2
- 出力電圧(V)
- ±15dc
- 出力電流(mA)
- ±66
- 入力電圧範囲(V)
- 4.5→9dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- XP Power - IMM02シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIMM02シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力2 W絶縁型DC-DCコンバータです。 コンパクトなSIP8パッケージに収められており、絶縁耐圧は1500 V ac、国際医療規格認定です。 動作温度は-20~+100 ℃、環境温度+60 ℃で全負荷です。. 2 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 国際医療規格に適合 1500 V ac絶縁耐圧、1 MOPP シングル及びデュアル出力 環境温度+60 ℃で全負荷 動作温度: -20 → +100 ℃ MTBF 100万時間 コンパクトなSIP8パッケージ 基板実装
- パッケージ
- SIP 8
- 実装タイプ
- スルーホール
- ロードレギュレーション
- Maximum of 2%
- 絶縁電圧(kV)
- 1.5ac
- 入力公称電圧(V)
- 5dc
- 医療規格認定
- あり
- 出力数
- 2