曜日別特売
GCS350PS24 XP Power スイッチング電源 24V dc 14.6A 350W GCS350PS24 XP POWER 65267888

XP Power スイッチング電源 24V dc 14.6A 350W GCS350PS24GCS350PS24

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65267888
品番
GCS350PS24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
仕様
XP Power - GCSシリーズスイッチモード電源. スイッチモード電源のXP Power GCSシリーズは、無負荷時の電力消費を最小限に抑えながら、同時に効率性を最大限に高めるユニット設計になっています。 この設計により、機器の設置環境で、最新の環境法規制を順守することができます。 この製品シリーズのシングル出力AC-DC電源は、業界標準の3 x 5 x 1.42インチのパッケージで、EN55011/22レベルBの放射規格に適合しています。 GCSシリーズは、1U、その他の産業、IT、医療などの用途に向けて設計されています。. 特長と利点: 対流冷却 / 強制冷却(定格)。 クラスI / IIのIT / 医療で安全認定を受けています。 リモートオン / オフ機能が搭載されています。 クラスB放射。
長さ(mm)
127
幅(mm)
76.2
質量(g)
290
奥行(mm)
36.3
定格電力(W)
350
出力電圧(V)
24dc
入力電圧(V)
85→264ac
出力電流(A)
14.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
オープンフレーム
実装タイプ
シャーシマウント
医療規格認定
あり
出力数
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする