- 仕様
- 分離式:あり
- 奥行(mm)
- 11.1
- シリーズ
- ITQ
- 定格電力(W)
- 6
- 出力電圧(V)
- ±15dc
- 出力電流(mA)
- ±200
- 入力電圧範囲(V)
- 9→36dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- XP Power - ITQシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power ITQシリーズのDC-DCコンバータは、さまざまな用途で使用可能な頑丈かつ信頼性の高い製品です。 ITQシリーズは、SMDパッケージ採用のシングル出力又はデュアル出力コンバータです。. 特長と利点: 4:1の入力範囲。 シングル出力。 SMDパッケージ。 業界標準のピン配列。 リモートオン / オフ機能。 完全調整型出力。 広い動作温度範囲: -40 ℃ → +100 ℃。
- パッケージ
- SIP 8
- 実装タイプ
- スルーホール
- 最低温度(℃)
- -40
- ロードレギュレーション
- ±1%
- 絶縁電圧(kV)
- 1.5dc
- 入力公称電圧(V)
- 24dc
- 出力数
- 2