JCA0212S12 XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 2W, JCA0212S12 XP POWER 65268037

XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 2W, JCA0212S12JCA0212S12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(16個)
注文コード
65268037
品番
JCA0212S12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980
仕様
分離式:あり
幅(mm)
20.3
シリーズ
JCA
定格電力(W)
2
出力電圧(V)
12dc
出力電流(mA)
170
入力電圧範囲(V)
9→18dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
XP Power - JCA 2/3シリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのJCA 2/3シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力の2 / 3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 2:1の入力範囲で、1.0インチ x 0.8インチの金属パッケージに収められており、業界標準のピン配列が採用されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、-40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲を備えていて、UL及びTUV認定を取得しています。. 2 / 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ シングル出力及びデュアル出力 2:1の入力範囲 コンパクトな1.0 x 0.8インチ金属パッケージ -40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲 UL及びTUV認定
パッケージ
DIP 24
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
ロードレギュレーション
±1%
絶縁電圧(kV)
1.5dc
入力公称電圧(V)
12dc
出力数
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする