曜日別特売
EML15US15-T XP Power スイッチング電源 15V dc 1A 15W EML15US15-T XP POWER 65268134

XP Power スイッチング電源 15V dc 1A 15W EML15US15-T

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
65268134
品番
EML15US15-T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様
XP Power - EML15シリーズスイッチモード電源. XP Power EML15シリーズは、医療用途のために設計されたオープンフレームの密閉型AC-DCシングル出力電源です。 EMLシリーズは、クラスB等級の医療安全性 / コンプライアンスなど、世界中のさまざまな安全基準の認定を受けています。 EML15シリーズは、柔軟性が高い設計で、エンジニアは最新の医療機器に簡単に統合できます。. 特長と利点: 医療用として認定されています。 クラスII等級です。 基板、オープンフレーム、シャーシなどの取り付けオプションに対応しています。 密閉型の基板 / シャーシ取り付けです。 使用可能出力範囲は3.3 → 48 Vです。
長さ(mm)
78.7
幅(mm)
31.8
奥行(mm)
20
定格電力(W)
15
最高温度(℃)
70
出力電圧(V)
15dc
入力電圧(V)
120→370dc,85→264ac
出力電流(A)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
オープンフレーム
実装タイプ
シャーシマウント
医療規格認定
あり
出力数
1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする