- 仕様
- 分離式:あり
- 幅(mm)
- 20.32
- シリーズ
- JCJ
- 定格電力(W)
- 8
- 出力電圧(V)
- ±15dc
- 出力電流(mA)
- ±265
- 入力電圧範囲(V)
- 18→36dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- XP Power - JCJ08シリ-ズ絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのJCJ08シリ-ズは、信頼性の高い8 W絶縁型DC-DCコンバ-タです。 業界標準フットプリントのDIP24パッケ-ジに収められており、2:1の入力電圧範囲を特長としています。 シリ-ズのどのDC-DCコンバ-タも最小負荷は不要で、シングル出力品とデュアル出力品があります。8 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タ 1500 V dc絶縁 2:1の入力範囲 DIP-24パッケ-ジ シングル及びデュアル出力 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 連続短絡保護 基板実装
- パッケージ
- DIP 24
- 実装タイプ
- スルーホール
- 最低温度(℃)
- -40
- ロードレギュレーション
- ±0.5%
- 絶縁電圧(kV)
- 1.5dc
- 入力公称電圧(V)
- 24dc
- 出力数
- 2