- 仕様
- 分離式:あり
- 幅(mm)
- 20.32
- シリーズ
- JTE03
- 定格電力(W)
- 3
- 出力電圧(V)
- 24dc
- 出力電流(mA)
- 125
- 入力電圧範囲(V)
- 18→75dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- XP EMCO - JTE03シリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのJTE03シリーズは、非常に信頼性の高い3 W完全調整型DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP-24プラスチックケースで設計され、4:1の非常に広い入力電圧範囲を特長としています。 これらのDC-DCコンバータ製品に必要な最小負荷はありません。また、3年間の保証が標準で付いています。. 3 W 1500 V dc絶縁、3000 V dcオプションを用意 4:1の入力範囲 シングル / デュアル出力 最小負荷不要 DIP24プラスチックケース 動作温度: -40 → +100 ℃ 完全調整型出力
- パッケージ
- DIP 24
- 実装タイプ
- スルーホール
- 最低温度(℃)
- -40
- ロードレギュレーション
- ±1.2%
- 絶縁電圧(kV)
- 1.5dc
- 入力公称電圧(V)
- 48dc
- 出力数
- 1