JCB0312D15 XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 18 V dc, 3W, JCB0312D15 XP POWER 65268694

XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 18 V dc, 3W, JCB0312D15JCB0312D15

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
65268694
品番
JCB0312D15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
仕様
分離式:あり
幅(mm)
20.32
シリーズ
JCB
定格電力(W)
3
出力電圧(V)
±15dc
出力電流(mA)
±100
効率
78%
入力電圧範囲(V)
9→18dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
XP Power - JCBシリーズ3 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCBシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1500 V dcで、3000 V dcの製品も用意されています。 このシリーズは、入力範囲が2:1で、最大82 %の高効率を誇ります。コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1500 V dcの絶縁耐圧 オプションで絶縁耐圧3000 V dcの製品も用意 シングル出力及びデュアル出力 最大82 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 基板実装 オプションの金属ケース
パッケージ
DIP 24
実装タイプ
スルーホール
ロードレギュレーション
±0.5%
絶縁電圧(kV)
1.5dc
入力公称電圧(V)
12dc
出力数
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする