曜日別特売
JCD0624S05 XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 6W, JCD0624S05 XP POWER 65269060

XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 6W, JCD0624S05

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
65269060
品番
JCD0624S05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980
仕様
分離式:あり
奥行(mm)
10.4
シリーズ
JCD
定格電力(W)
6
出力電圧(V)
5dc
出力電流(A)
1.2
入力電圧範囲(V)
18→36dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃
パッケージ
DIP 24
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
ロードレギュレーション
±0.5%
絶縁電圧(kV)
1.6dc
入力公称電圧(V)
24dc
出力電圧調整範囲(%)
±1
出力数
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする