曜日別特売
IV2405SA XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, IV2405SA XP POWER 65269078

XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, IV2405SAIV2405SA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
注文コード
65269078
品番
IV2405SA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
仕様
分離式:あり
奥行(mm)
9.5
シリーズ
IV
定格電力(W)
1
最高温度(℃)
85
出力電圧(V)
5dc
出力電流(mA)
200
入力電圧範囲(V)
21.6→26.4dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
XP Power - IVシリ-ズの絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP Power製のIVシリ-ズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力、1 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は3000 V dc (4000 V dcと6000 V dcのオプションを用意)で、業界標準のSIPパッケ-ジ及びDIPパッケ-ジに収納されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバ-タは、幅広い-40 → +85 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。1 W、絶縁型DC-DCコンバ-タ 絶縁耐圧3000 V dc、4000 V dc、6000 V dcのオプションあり シングル出力及びデュアル出力 DIP / SIPパッケ-ジの両方を用意 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃
パッケージ
SIP
実装タイプ
スルーホール
ロードレギュレーション
±10%
絶縁電圧(kV)
3dc
入力公称電圧(V)
24dc
出力数
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする