- 仕様
- 分離式:あり
- 長さ(mm)
- 17
- シリーズ
- ITW
- 定格電力(W)
- 1
- 最高温度(℃)
- 105
- 出力電圧(V)
- 5dc
- 出力電流(mA)
- 200
- 入力電圧範囲(V)
- 4.5→9dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- XP Power - ITWシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power ITWシリーズのDC-DCコンバータは、さまざまな用途で使用可能な頑丈かつ信頼性の高い製品です。 ITWシリーズはシングル出力又はデュアル出力コンバータです。. 特長と利点: シングル出力及びデュアル出力。 最小負荷条件なし、完全調整型出力。 SMDパッケージ。 業界標準のピン配列。 広い動作温度範囲: -40 ℃ → +105℃。
- パッケージ
- SIP 6
- 実装タイプ
- スルーホール
- ロードレギュレーション
- ±1%
- 絶縁電圧(kV)
- 1.5dc
- 入力公称電圧(V)
- 5dc
- 出力数
- 1