曜日別特売
GSP500PS12-EF XP Power スイッチング電源 12V dc 42A 500W GSP500PS12-EF XP POWER 65269577

XP Power スイッチング電源 12V dc 42A 500W GSP500PS12-EF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65269577
品番
GSP500PS12-EF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980
仕様
XP Power - GSP500シリーズのAC-DC電源. XP PowerのGSP500シリーズは、500 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも標準効率が90 %で、スタンバイ電力が0.5 W未満となっています。 この電源は、リモートオン / オフ機能を備え、電流容量2 Aで5 Vのスタンバイ出力電力及び-40~+70 ℃の動作温度となっています。. 500 W、AC-DC電源 ユニバーサル入力: 85 → 264 V ac ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: -40 → +70 ℃スタンバイ電力: ;0.5 W 効率: 90 % リモートオン / オフ スタンバイ出力: 5 V / 2 A EN55011 / 22レベルB放射規格に適合
長さ(mm)
170.4
幅(mm)
101.6
奥行(mm)
41.9
定格電力(W)
500
最高温度(℃)
70
出力電圧(V)
12dc
入力電圧(V)
80→264ac
出力電流(A)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
カバー付
実装タイプ
シャーシマウント
医療規格認定
あり
出力数
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする